マルチサーブコーヒーメーカー シルバー KF9170SI [ミルなし]
プロが認めた※味わいを、飲みたいときに飲みたいだけ。
ポンプとフローメーターの技術を採用したExactBrewTechnology(イグザクトブリューテクノロジー)によって水の計量の手間を省き正確な分量で飲みたいときに、飲みたい分だけを抽出。
ダイヤルを回すだけで、1杯から10杯(1250mL)まで7種類の抽出量から選ぶことができます。
高さ14cmまでのカップ1杯分を抽出するのに便利なワンカップホルダー付き。
お好みの味をシーンや気分に合わせて選べるBrewChoicePlus(ブリューチョイスプラス)
Mild/Gold/Strongの三つの味をボタン一つで選び、お楽しみいただけます。
抽出温度や抽出時間がモード毎に異なり、同じコーヒー粉でも違った風味をお愉しみいただけます。
ECBC※認証モード「Gold」
高精細な抽出テクノロジーにより、コーヒーの最適な味を引き出すヨーロッパコーヒーブリューイングセンター(ECBC)の認証を取得。
抽出温度(92-96℃)や抽出時間の精密なコントロールにより、パーフェクトなコーヒーを実現します。
アイスコーヒーモード
氷を入れたガラスジャグに直接コーヒーを注いで、冷たいコーヒーを楽しめる「OverIce(アイスコーヒー)」モードを搭載。
蒸らしながら濃いめに抽出したコーヒーを氷で急冷することで、香り高くコクのあるアイスコーヒーが淹れられます。
お茶も準備できる温度設定ができる給湯機能
70℃から95℃まで6段階(5℃刻み)の給湯機能は、コーヒー抽出とは異なる経路から給湯されるためコーヒーと味が混ざらず、さっとお茶を飲みたいときに便利な機能です。
<BR
使いやすさと美しさを兼ね備えたデザイン
すべて前面から操作でき、コントロールパネルは凹凸のない静電タッチパネルを採用。シルバーメタルを使用したデザインでキッチンを彩ります。
タイマー抽出機能
夜、お休みになる前にセットしておけば、朝淹れたてのコーヒーをおたのしみいただけるタイマー抽出機能付き。
しずく防止機能
抽出完了お知らせ音
除石灰ランプ付き