Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc

Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc WICKMANN

MINI、ATO、MAXI、MIDI、MEGA、JCASE、汎用ガラス管ヒューズなどの車載用ヒューズ向けのヒューズホルダです。ヒューズホルダには、インライン、ボルト止め、パネル取り付け、基板用途などに適したタイプが揃っています。

仕様
定格電流 = 20A
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = ATO
定格電圧 = 32V dc
カラー = 黒
長さ = 30.5mm
幅 = 10.2mm
高さ = 37.1mm
全体の寸法 = 30.5 x 10.2 x 37.1mm
シリーズ = 155
電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84449044 01550300Z
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする