WIZ'A
ジグソーブレード U型 6本組
用途
ジグソーブレードセット
セット内容
VU-118AF(ステンレス薄板用)、VU-118A(鉄工薄板用)、VU-111C(木工高速切断用)、VU-101BC(合板用)、VU-101AO(木工曲線用)、VU-123X(塩ビFPR用)
材質
本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼
色
シルバー/ホワイト/ブラック
先端
U型
入数
6本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500580
VU-6SET
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください