WIZ'A
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用
用途
鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード
仕様
直線用
材質
本体:ハイス鋼
全長(mm)
100
色
シルバー
有効長(mm)
75
切断能力(mm)
FRP:1~20
切断能力(mm)軟鋼板
1~15
1インチ当たり山数
8
切断能力(mm)アルミニウム
3~15
切断能力(mm)プラスチック
1~30
入数
2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500528
VT-127D
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください