WIZ'A
ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用
用途
鉄工用ジグソーブレード
材質
本体:ハイス鋼
全長(mm)
130
色
シルバー
先端
T型
有効長(mm)
105
切断能力(mm)軟鋼板
1~3
1インチ当たり山数
21
切断能力(mm)アルミニウム
1~3
入数
2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500729
VT-318A
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください