曜日別特売

ジグソーブレード U型 木工用 曲線用

ジグソーブレード U型 木工用 曲線用 - WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 曲線用 - WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 曲線用 - WIZ'A

高速切断向き

用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)72シルバータイプ曲線用有効長(mm)52切断能力(mm)木材1.5~151インチ当たり山数8切断能力(mm)プラスチック1.5~15入数2本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500817VU-101AO
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする