Infineon LEDドライバ IC, 60mA, 330mW, PWM 調光 4-Pin SOT-143

Infineon LEDドライバ IC, 60mA, 330mW, PWM 調光 4-Pin SOT-143 INFINEON

ディスプレイドライバ、Infineon

仕様
出力電流 = 60mA
入力電圧 = 18 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
最大出力パワー = 330mW
パッケージタイプ = SOT-143
ピン数 = 4
出力電圧 Max = 16V
定格電流 = 10 → 65mA
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84499864 BCR401RE6327HTSA1
オープン
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする