K-KU10-SV ハンドセラミックコーヒーミル Toffy

K-KU10-SV ハンドセラミックコーヒーミル Toffy ラドンナ

好きな挽具合をえらんで1杯分の豆をセット。
お家でゆったり過ごしたり、アウトドアでリフレッシュしながら、コーヒー豆を自分の手で挽く自分のためだけの贅沢な時間を。
豆本来の香りを引き出すセラミック臼を採用
コーヒー豆の本来の香りが飛ばないよう摩擦熱が発生しにくいセラミック製の臼を使用しています。
6段階で挽き具合を調節できる
細挽きから粗挽きまで自分好みに6段階で粒度を簡単調節。
コンパクトで収納・持ち歩きに便利
本体はスリムでコンパクト。ハンドルが外せるので、持ち運びや収納に便利。アウトドアにも!
商品サイズ
約幅130×奥行51×高さ190mm(ハンドル、ボトル取付時)
重量
約360g
ホッパー容量
約18g
ガラスボトル(粉受け)容量
約100mL
耐熱温度
約80℃
材質
ステンレス鋼、ポリアセタール、ガラス

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84504868 KKU10
オープン
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする