ポータブル 石油ストーブ RXタイプ

ポータブル 石油ストーブ RXタイプ コロナ ポータブル 石油ストーブ RXタイプ コロナ ポータブル 石油ストーブ RXタイプ コロナ ポータブル 石油ストーブ RXタイプ コロナ ポータブル 石油ストーブ RXタイプ コロナ ポータブル 石油ストーブ RXタイプ コロナ

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。
緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。
フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト 仕様●遠赤ブレード:×●電子点火:× 質量(kg)9.3 木目 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)10畳まで 暖房の目安(木造)8畳まで 機能ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 使用電池単一型乾電池×2個(別売) 暖房出力(kW)2.87-2.29 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84515605 RX-2924WY(M)
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする