自然作
PETタイ 100本入 グリーン 12cm
用途
園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
材質
本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)
120
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.5
色
グリーン
入数(本)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516479
795032
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください