除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。
火口径60ミリマルチモデル
ロングタイプ
火口径
直径60mm(外径)
炎サイズ
直径60×400mm
使用燃料
灯油
予熱時間
約3分
連続燃焼可能時間
約40~50分
容量
1.5L(タンク容量1.7L)
発熱量
34.9kW(30,000kcal/h)
付属品
予熱材(予備)、注油プレート



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84516427 | KB-210LBK | 45142617 | KB-210LBK | ![]() | 草焼バーナー灯油式 | 新富士バーナー | 1台 | ¥10,727 税込¥11,800 | 注文コードが変更になりました |