タマハシ タマハシの 家電 タマハシの キッチン/調理家電 タマハシの ホットプレート/電気鍋 「プエル」ホットプレート22cm 「プエル」ホットプレート22cm 注文コード 84517118 浅鍋みたいに使えるグリルパン。 プレートはフッ素樹脂加工でこびりつきに強くお手入れ簡単。 コンパクトタイプで少量の調理に大変便利です。 スイッチON/OFFの簡単設計。 消費電力(W)650 電源コード(m)約0.9 温度調節範囲(℃)0~175 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PU106 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84517118 PU106 オープン ¥3,698 ¥3,698 ¥4,068 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン/調理家電 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチーム&ベイク トースター BRUNO(ブルーノ) 税込¥13,948~ ¥12,680~ 単機能レンジ(プレミアムモデル) ミルキーホワイト[23L /50/60Hz] 東芝 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 業務用マシンクリーナー 100錠入 BREWMATIC 税込¥2,420 ¥2,200 バスケットへ グリークヨーグルトメーカー スタンダード KK(クイック) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ コンパクトホットプレート タマハシ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ クラリスプロスマート+フィルター BREWMATIC 税込¥10,230 ¥9,300 バスケットへ 家庭用全自動コーヒーマシン E6 JURA 税込¥173,800 ¥158,000 バスケットへ ROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI ROOMMATE 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 全自動コーヒーマシン Full Metropolitan Black JURA 税込¥144,980 ¥131,800 バスケットへ グリークヨーグルトメーカー クイック KK(クイック) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ クラリススマート+フィルターバリューパック 3本入 BREWMATIC 税込¥9,340 ¥8,491 バスケットへ BRUNO マルチグリルポット ホワイト cotta 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 税込¥8,798~ ¥7,998~ らく洗いフードプロセッサー マカフル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 全自動コーヒーマシン X10 JURA 税込¥873,400 ¥794,000 バスケットへ 単機能レンジ(プレミアムモデル) ブラック [23L /50/60Hz] 東芝 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ Felio ポップコーンメーカー イエロー 富士商 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電気ケトル 温度調節 YAMAZEN(山善) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ Modere 5合炊き炊飯器 ダイアモンドヘッド 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電キッチン/調理家電ホットプレート/電気鍋ホットプレート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります ホットプレート ホットプレート/電気鍋関連品 電気圧力鍋 グリル鍋 たこ焼き器 シェアする マイページ 最近見た商品