曜日別特売

ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き

ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き - ファミリー・ライフファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き - ファミリー・ライフファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き - ファミリー・ライフファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き - ファミリー・ライフファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き - ファミリー・ライフファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き - ファミリー・ライフファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き - ファミリー・ライフ

夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。
人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。
単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。
付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。
防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。
確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。
マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)
1年間保証書付き

仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20mセット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB材質本体:ABS樹脂質量(g)250(電池除く)電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月)角度(°)PIRセンサー:90度レンズF-3.2記録媒体マイクロSDカード8GB~32GBディスプレイ2インチ解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP検知距離(m)PIRセンサー:20m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m)防水仕様IP66規格使用場所屋外画角70度内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8462007004335
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする