USB Type-C - HDMI変換ケーブル

USB Type-C - HDMI変換ケーブル - アイネックス

USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)
パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。
パッシブタイプのケーブルです。
内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。
最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)
ドライバ不要。接続するだけで使えます。

仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応ブラックコネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: USB Type-C オスメス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス内容量1本
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※使用環境によっては、ポート周辺のコネクタなどと干渉するおそれがあります。
※表示できる解像度は接続するパソコン、ディスプレイ/テレビ、ケーブルに依存します。
※最大出力台数は出力グラフィックチップの性能に依存します。
※HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません。
※HDRには対応しません。
※Type-Cから映像を出力させるには、Type-CポートがDisplayPort Altモードに対応している必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84661765AMC-CHD-V
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする