Google Pixel 9 Pro XL ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ マット・反射防止
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを防ぐマット加工/指滑りがなめらかで快適な操作性を実現/反射防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色マット・反射防止
質量(g)13
対応機種Google Pixel 9 Pro XL
特性超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを防ぐマット加工/指滑りがなめらかで快適な操作性を実現/反射防止
内容量1個