オーエスケー
きかんしゃトーマス ゆでたまご型
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【トーマス】81×81×4【パーシー】81×81×43
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84664285
LS5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください