アビテラックス IH機能付きホットプレート AIH-HP
ホットプレートとして使用可能。IH調理器として使用可能。プレート簡単丸洗いOK。
付属品プレート、蓋
寸法(mm)144×462×244【プレート】33×458×228
消費電力(W)最大1400
コード長さ(m)1.5
最高温度(℃)200
本体質量(kg)【本体】3.5【プレート】1.63【蓋】0.67
加工ナノセラミック
最大消費電力(W)1400
内容量1個
ホットプレートとして使用可能。IH調理器として使用可能。プレート簡単丸洗いOK。