曜日別特売

コンベクションオーブントースター ストーンブラック HMO-F300-B

コンベクションオーブントースター  ストーンブラック HMO-F300-B - 日立
寸法(mm)【庫内】322×101×324質量(kg)5.7(オーブン皿・スライドイン焼き網を除く)高さ(mm)249奥行(mm)413外形寸法(mm)376×249×413間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300定格電圧交流100V50/60Hz電源コード(m)1タイマー10秒~5時間(手動設定時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84664669HMOF300
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする