コンベクションオーブントースター ブラック HTR-R6-K

コンベクションオーブントースター  ブラック HTR-R6-K 東芝

付属品角皿(ホーロー加工)×1クッキングブック×1 寸法(mm)249×376×404【庫内】128×322×324 高さ(mm)128 奥行(mm)324 間口(mm)376 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 本体質量(kg)5.7 内寸(mm)【受け皿(トレー)】309×271 対応【トースター】4枚 電源コード(m)1 ヒーター上:石英管ヒーター×2/下:石英管:ヒーター×2 タイマー30分 火力調節70℃~230℃(無段階調節) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84663680 HTRR6K
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする