曜日別特売

アイリスオーヤマ 炊飯器

アイリスオーヤマ 炊飯器 - アイリスオーヤマアイリスオーヤマ 炊飯器 - アイリスオーヤマ

銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。
主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。
炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。
銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。
・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。
極厚銅釜は熱伝導性がよく、釜全体を均一加熱し炊きムラを押さえます。また3mmの厚釜を使うことで更に蓄熱性とのバランスを図っています。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
加熱方式
炊飯容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84663664SHKNR105HA底(450W)+蓋ヒーター(25W)3合
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84663576SHKNR110HA底(620W)+蓋ヒーター(30W)5.5合
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする