アイリスオーヤマ 炊飯器 5.5合 アッシュ SHK-NR110-HA アッシュ [5.5合 /マイコン]
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。
主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。
炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。
銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。
・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。
極厚銅釜は熱伝導性がよく、釜全体を均一加熱し炊きムラを押さえます。また3mmの厚釜を使うことで更に蓄熱性とのバランスを図っています。
底(620W)+蓋ヒーター(30W)で釜全体を加熱します。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です。
内容量1個