コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO SC-C271(TD) SC-C271(TD) [全自動 /ミル付き]

コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO SC-C271(TD)   SC-C271(TD) [全自動 /ミル付き] siroca

「急冷式アイスコーヒー」が手軽に楽しめる

仕様【着脱式タンク】あり【刃】臼式 その他ミル付き 付属品お手入れブラシ 容量(ドリップ時最大カップ数)3~4杯 タイプ【サーバー】ステンレス 種類全自動 消費電力(W)700 方式ドリップ式 本体質量(kg)4.5 フィルターペーパー/メッシュ 寸法(cm)42.1×16.6×27.3 タンク容量(mL)830 対象挽き豆・豆 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84664958 SCC271
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする