コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO SC-C251K [全自動 /ミル付き]

コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO  SC-C251K [全自動 /ミル付き] siroca

コーン式ミルの「こだわり挽き」と、高温/低温から選べる抽出温度で、お好みの一杯を。淹れる杯数に合わせて、豆と水を自動計量。マグカップ1杯に直接注げる、「じかマグ」機能。

仕様【着脱式タンク】あり その他ミル付き 付属品お手入れブラシ 容量(ドリップ時最大カップ数)5~6杯 タイプ【サーバー】ガラス 種類全自動 消費電力(W)750 方式ドリップ式 本体質量(kg)4.1(付属品を除く) フィルターペーパー 寸法(cm)42.1×16.6×27.3 対象挽き豆・豆 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84664949 SCC251K
オープン
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする