充電式業務用冷風扇
水の気化熱を利用しているので扇風機より涼しく、エアコンより優しいパワフル冷風扇。
充電式タイプのコードレスだから、コンセントの場所を探す必要がなく使える場所が広がります。
付属の保冷パックを凍らせてタンクに入れるとより一層ひんやりした風を送ることができます。
付属品リモコン、保冷パック×4、排水栓、ACアダプタ
質量(kg)11
消費電力(W)63
タンク容量(L)25
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×32×97.5
風量調整(段階)1~12
充電時間(時間)4~5
床面積(m2)適合:20~30
切タイマー1~12(1時間単位)h
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。※リチウムイオン電池の交換は出来ませんので、ご注意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |