ダイレクトキャップ

ダイレクトキャップ スケーター

ペットボトルに付けるだけ。ワンプッシュオープンの便利な直飲みボトルになります。ウォーキングやレジャー、スポーツのお供にぴったり。

材質フタ・キャップ本体:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂、プッシュボタン:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス、ピン:BS(真ちゅう)、ストラップ:ナイロン ピンク 高さ(mm)46 質量(g)20 縦(mm)50 横(mm)50 耐熱温度(℃)フタ・キャップ本体:耐熱温度100度、パッキン:耐熱温度140度、プッシュボタン:耐熱温度100度 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84666340 PBDC2
450
419
461 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする