ワンプッシュストローボトル

ワンプッシュストローボトル スケーター ワンプッシュストローボトル スケーター ワンプッシュストローボトル スケーター ワンプッシュストローボトル スケーター ワンプッシュストローボトル スケーター ワンプッシュストローボトル スケーター

本体は丈夫で透明度が高い素材を使用。ワンプッシュ式で簡単にオープンできます。軽くて持ちやすい形状の水筒です。飲み口は柔らかいシリコーンゴム。氷が入れやすい広口タイプで、食洗機にも対応しており後のお手入れが楽です。衝撃をやわらげるクッション付き。ネームプレート付きのショルダーベルト。

材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン・ストロー・飲み口:シリコーンゴム、クッション:エラストマー、バネ・ピン:ステンレス ディノサウルス ピク 容量(mL)480 高さ(mm)180 質量(g)150 縦(mm)72 横(mm)72 耐熱温度(℃)キャップ・本体100、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン・ストロー・飲み口140、クッション70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84666358 PDSH5
1,650
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする