超軽量2WAYステンボトル

超軽量2WAYステンボトル スケーター 超軽量2WAYステンボトル スケーター 超軽量2WAYステンボトル スケーター 超軽量2WAYステンボトル スケーター 超軽量2WAYステンボトル スケーター 超軽量2WAYステンボトル スケーター 超軽量2WAYステンボトル スケーター

超軽量コンパクトタイプ。ダイレクト飲みとコップ飲みの2通りに使い分けられます。氷が入れやすい広口タイプ。ネームプレート付きのショルダーベルト。コップ飲みは、分解して洗える中栓を使用。閉め忘れてもコップを付けると自動的に閉まる構造。ダイレクト飲みは、ボタンをワンタッチで簡単オープン。ダイレクト飲みの際は、保冷専用です。熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。熱い飲み物はコップ飲みをおすすめします。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー スーパーマリオ23 容量(mL)570/580 高さ(mm)コップ飲み233・ダイレクト248 質量(g)420 縦(mm)コップ飲み72・ダイレクト飲み72 横(mm)コップ飲み72・ダイレクト飲み72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84666157 SKDC6
4,900
4,898
5,388 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする