抗菌食洗対応トリオセット

抗菌食洗対応トリオセット スケーター 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 抗菌食洗対応トリオセット スケーター 抗菌食洗対応トリオセット スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。お箸・スプーン・フォークのトリオセットです。指で引き出すスライド式で衝撃に強く、分解できて洗いやすく、食洗機対応でお手入れも簡単。お箸には名入れスペース付き。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、スプーン・フォーク:ステンレス鋼・持ち手:ABS樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 高さ(mm)17 質量(g)145 縦(mm)76 横(mm)198 耐熱温度(℃)フタ・ハシ100、本体140、スプーン・フォーク持ち手100 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84666480 TACC2AG スーパーマリオ23
1,450
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
84666455 TACC2AG バーガCONミックス
1,100
 
 
取扱い終了
84666464 TACC2AG ハローキティ お菓子
1,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする