SUGICO(スギコ)
スーパーデラックスパン
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
種別
1/1サイズ
材質
SUS304
容量(L)
約5.2
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×295
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666787
SH-1911E40
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください