ののじ
糸そーめん削り
すーっと引くだけで極細ベジヌードルが削れる!
材質
ステンレス、ポリプロピレン
高さ(mm)
23
質量(g)
24
縦(mm)
60
横(mm)
173
内容量
1個(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666760
SKSP-01MG
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください