アイリスオーヤマ
スチームカーボントースター ブラック KSOT-401-B
付属品
受け皿、スチーム用カップ、受け皿用ハンドル
寸法(mm)
238×350×320【庫内】80×275×220
消費電力(W)
1350
本体質量(kg)
4.1
対応
【トースター】4枚
電源コード(m)
1.2
ヒーター
上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)
タイマー
最大15分
火力調節
温度調節つまみ:100℃~280℃無段階切り換え
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84668634
KSOT401B
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください