ソーダキーパー 炭酸飲料対応ステンレスボトル(600ml) SHUWAT シルバー ASOK-700SV

ソーダキーパー 炭酸飲料対応ステンレスボトル(600ml) SHUWAT シルバー ASOK-700SV - アトラス(ATLAS)
(1件のレビュー)

SODASTREAMRに直接セットしてチャージした炭酸水を、そのまま保冷できる炭酸飲料対応ステンレスボトル。
※SODASTREAMRはSoda-Club(CO2)GmbHの商標登録です。
ダブルスクリュー構造
高い透明度と耐衝撃性のあるPCT-G樹脂製の「飲み口」とステンレス製の「飲み口カバー」の二重構造にすることで、炭酸注入時の急激な内圧の上昇に耐えます。
真空断熱構造で冷たさ長持ち!
保冷効力:9℃以下/6時間
お好きな炭酸ジュースやビールもOK!冷たいまま持ち運べます。
クリーンミラー加工
内びん表面に凹凸が少なく泡立ちにくいから炭酸長持ち。ニオイや汚れも付きにくい。
広口の内径
約52mmと広く、氷が入れやすく、お手入れもラクラク!
真空断熱二重構造
外気温の影響を受けにくく、結露しにくい。炭酸飲料の冷たさも長持ちします。
フタは分解可能
ふたユニットは分解して細部まで洗える。
水位線付き
炭酸生成時容量目安の水位線付き。(500mL)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668659ASOK700
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84668659
2025-01-08
用途: ソーダサイフォン
運輸・通信業

新バージョンが出たので3本目のチャレンジで購入してみた
水量メモリがあるとの事だが 中をのぞきこまないと見えない位置にメモリがあり急いでいるときは
感覚で水を入れるしかない  そのためやはり炭酸生成の際にあふれる事が多い
モノタロウさんでは他メーカさんも同様の製品を販売しているので購入してみたが、やはりメモリはこの製品と同じ仕様
保冷の関係で外観から水量を確認することは出来ない様子。
あきらめていつもタオルを用意してソーダ―を生成している。
ゆっくり作業すればいいのだろうが、朝忙しい中で車通勤の炭酸水をつくる為
どうしても作業が雑になるのであふれる
自動車の小さなドリンクフォルダーには収まらない
漏水はこれまでない 他メーカは閉め方が甘かったのか漏水した
炭酸の保持力も高い   
生成の際に水量が外から一目で確認出来れば最高なのにな・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする