GOATSTORY
スマートコーヒーメーカー GINA(ジーナ) ホワイト GS4066W
仕様
【着脱式タンク】無
付属品
コールドドリップ用グラス
寸法(mm)
345×165×140
容量(mL)
【ピッチャーグラス】750
方式
マルチドリップ
本体質量(g)
1400
対象
挽き豆
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84669036
GS4066W
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください