ラドンナ
ミニスロージューサー
付属品
ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)
1400
電源
AC100V(50-60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約55
本体寸法(mm)
124×360×98
定格消費電力(W)
130
電源コード(m)
0.9
定格時間
15分
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84669395
KBD4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84669404
KBD4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください