マルチハンディチョッパー

マルチハンディチョッパー - ラドンナ

7種類のアタッチメントで多彩なカット。料理の幅が広がります。
カッターとブレンダーは引っ張るだけでみるみる調理!
・5枚カッター:お好みの粗さに食材を刻むことができます。
・ブレンダー:泡立て、混ぜ合わせたりすることができます。
カッターパーツを取り付けたカッタープレートで多彩な調理(調理に便利な安全ホルダー付き)
5種類のカッターパーツ(薄切り/薄千切り/うま切り/千切り/おろし)
内蓋、保存蓋付き
・内蓋:液漏れや蓋の裏側の汚れを防ぎお手入れラクラク。
・保存蓋:そのまま保存できて便利!
・本体サイズ:直径125×高さ145mm(5枚カッター使用時)
・付属品:5枚カッター、ブレンダー、内蓋、保存蓋、カッターパーツ(5種類)、カッタープレート、安全ホルダー
・材質:ポリスチレン、ABS樹脂

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668966KHC7
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする