ホットカーペット 空気をキレイにする ホットカーペット

ホットカーペット 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善) ホットカーペット 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善) ホットカーペット 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善) ホットカーペット 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善) ホットカーペット 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善) ホットカーペット 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善) ホットカーペット 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善) ホットカーペット 空気をキレイにする ホットカーペット YAMAZEN(山善)

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト 消臭 トリプルフレッシュ 材質ポリエステル100% 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.2 表面温度(℃)45(5のとき) 内容量1枚
注意
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUT-201 84689835
SUT-201 84689835
84689835 SUT-201 2.6 2畳 400 (中)180(強)250 170×170
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SUT-101 84689860
SUT-101 84689860
84689860 SUT-101 1.4 1畳 160 (中)100(強)120 170×85
オープン
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84689826 SUT-301 3.5 3畳 600 (中)280(強)380 185×230
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84689844 SUT-151 2 1.5畳 300 (中)150(強)200 170×120
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする