ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き

ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き - YAMAZEN(山善)ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き - YAMAZEN(山善)
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マット、電気毛布として。1人用。電気毛布 ソファ 寝具 毛布 ブランケット 電気ブランケット 丸洗い ごろ寝材質ポリエステル質量(kg)1.75消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年消費電力量(Wh)(強)35、(適温)22、(弱)13寸法(縦×横)(cm)180×80表面温度(℃)(強)約50、(適温)約31、(弱)約211時間あたりの電気代目安(円)(強)1.1、(適温)0.7、(弱)0.4内容量1枚
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84689984YWD-181PK(T)ブラウン
オープン
10,298
11,328(税込)
4日以内出荷
返品不可
84689975YWD-181PK(GY)グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする