敷きパッド 洗える あったか 電気敷きパッド
用途寝具に。冷え性の方向けに。電気敷き毛布、足元暖房、電気マットとして。 省エネ 敷パッド 洗える 防寒
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)75
コード長さ(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
消費電力量(Wh)1時間あたり:(弱)15、(中)31、(強)45
表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5、(中)1、(強)1.4
内容量1枚
注意
※コントローラーは洗えません。※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。