電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善) 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)

用途足元や下半身の冷えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 電気毛布 ひざ掛け毛布 ひざ掛け ブランケット 洗濯可能 材質ポリエステル100% 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 寸法(縦×横)(cm)140×80 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(中)約0.8、(強)約1.1 内容量1枚
注意
※コントローラーは洗えません。
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84690045 YMS-SP52
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする