電気毛布 どこでも電気着る毛布 くるみケット(USBタイプ)
用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布
材質ポリエステル100%
電源(V)DC 5/2A(USB TYPE A)
消費電力(W)7.5
コード長さ(m)電源:1
本体質量(g)約820
適応身長(cm)135~180
寸法(縦×横)(cm)本体:105×120
表面温度(℃)全面、背中・腹部のみ使用時(強)約45、(中)約40、(弱)約35 / 肩甲骨部のみ使用時(強)約42、(中)約38、(弱)約35
内容量1枚
注意
※コントローラーは洗えません※USB充電器やUSBバッテリーは付属しておりません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
商品説明動画
くるみケット Over Air(USBタイプ) YTAPP-751US
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84690054 | YTAPP-751US | 64177201 | YHK-PD43(RST) |
|
くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 | YAMAZEN(山善) | 1枚 | ¥6,598 税込¥7,258 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |