1. 別々に動く 3 枚刃で、食材や生地をスピーディにカット&撹拌!
ティファール独自技術の別々に動く 3 枚刃により、食材や生地をスピーディにカット&攪拌できます。
2. 定番レシピは容器のレシピイラスト通りに材料を入れるだけ!
パンケーキ、クレープ、ドーナツなどの定番レシピは、容器に記載されたレシピイラスト通りに材料を入れるだけで簡単に作ることができます。また、ふたは密閉性が高いため、液状の生地を攪拌する際ももれる心配がありません。
3. 生地は直接フライパン&ホットプレートに流し込める!
容器に注ぎ口が付いているため、攪拌した生地をボウルに移したり、レードルですくう必要がなく、直接フライパンやホットプレートに流し入れることができます。スパチュラなども使わずに調理ができるので、洗い物も最小限に。
4. 粉が飛び散らないから、お子様と一緒に作るときも安心!
ふたを閉めて攪拌するため、粉や生地が飛び散らず、お子様とのおやつ作りにもピッタリです。
5. オリジナルレシピ付きで買ったその日から楽しめる!
パンケーキ、クレープ、ドーナツ、お好み焼きやフリットなど、全 8 種類のレシピリーフレット付き。買ったその日から手軽に粉ものメニューを作ることができます。
(レシピ例:パンケーキ、ボールドーナツ、クレープ、お好み焼き、たこ焼き、ブロッコリーチーズフリット)
6. 便利な機能が充実。こだわりの使いやすさ!
〇電源いらずで使う場所を選びません。キッチンはもちろんのことアウトドアシーンでも大活躍。
〇ロック機能付きで、調理中はふたが開かない仕組みになっています。
〇容器は透明度が高いので中身が見やすく、攪拌、カットの状態も一目瞭然です。
〇底面には滑り止めが付いているので、ハンドルを引く時も滑らず安定感があり安心です。
〇ふたは丸洗いができます。簡単に分解できるので、ふたの内部に水が入っても中までしっかり乾燥できます。また、水抜き穴があるので水の排出も素早くできます。
〇耐久性の高いひもは、頻度高く使っても摩耗しにくく、濡れても安心です。