LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ
その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率70%)
材質【保護カバー】ポリカーボネート【前面カバー】強化ガラス【反射鏡】アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)127(200V)
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100~242V対応
ビームの開き(°)86
平均演色評価数Ra70
仕上グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP43
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)125.1(200V)
光束(Lm)【器具光束】15900
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
内容量1台