ロングライフフーズ
しっとりコッペパン
すぐに食べられて、しっとりとしたおいしいコッペパンです。
種類
パン・お菓子類
内容
1箱(50個)
内容量(g)
100(1本)
保存期間(年)
6
内容量
1箱(100g×50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アレルギー
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698479
-
プレーン
小麦・大豆
熱量:415kcal /たんぱく質:10.5g/脂質:17.2g/炭水化物:54.6g/食塩相当量:0.6g
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84698488
-
紅茶
小麦・大豆
熱量:417kcal /たんぱく質:7.8g/脂質:17.7g/炭水化物:56.6g/食塩相当量:0.8g
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84698497
-
チョコチップ
小麦・大豆・乳成分・ゼラチン
熱量:397kcal /たんぱく質:8.0g/脂質:15.9g/炭水化物:55.5g/食塩相当量:0.8g
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740