防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 HDD:2TB搭載

防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 HDD:2TB搭載 塚本無線 防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 HDD:2TB搭載 塚本無線 防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 HDD:2TB搭載 塚本無線 防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 HDD:2TB搭載 塚本無線

無線式 10chデジタルレコーダー
2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応
障害が無い状態で見通し距離約300m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:2TB内蔵
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
USBマウス付属
工事設計認証番号 210-226835

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様●モニター:16インチLCD●音声入力/出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ 電源電圧:DC12V / 消費電力:最大8W(HDD含まず) 本体質量(kg)約1.87(HDD 含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×340×68 センサー入・出力:無 解像度録画:500万画素 到達距離(m)無線:最大300m 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi 容量(TB)HDD:2 フレームレート録画:各ch:15fps 内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84698007 WTW-EG2616WHAX-16-2TB
オープン
69,980
76,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,250 / 税込 2,475
沖縄地方 1 3,100 / 税込 3,410
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする