防犯カメラ 防犯灯 Wi-Fiネットワークカメラ2台セット WTW-EG1980Y
400万画素防犯灯WIFIカメラ2台と録画機がセット
赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載
極力な防犯灯(ホワイトLED)を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります。
オプションのソーラーパネルでカメラ内蔵のバッテリーを充電し、電源がない場所でもカメラを使用することが可能です。
カメラに5200mAhの内蔵バッテリーを搭載
アンテナを内蔵しているのでスッキリとした外観とメーカーの無線技術で安定した通信を行うことができます。
広角ボードレンズを搭載し、より高鮮明に広範囲の監視が可能
録画機にMicroSDカード挿入して最大2台のカメラを同時記録が可能
カメラにスピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/80度
電源DC12V
本体質量(g)約250、約230
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×82×87※取付基台部除く、85×85×132※取付基台部除く
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数400万画素
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約10m/約5m
デバイスMicroSD(16~123GB)
内容量1個
注意
※軽量・大容量ソーラーパネルは別売オプションとなり付属いたしません。※ソーラーパネルはカメラ1台に対してパネル1台のみの接続となります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
| 離島 | 1 | お送りできません |