ミストシャワー
簡易移動式ミスト発生機ミスト飛距離/最大8m。ミストの力でエコ冷却!、シンプル&コンパクトのミストファンです。
質量(kg)約28
電源(V)単相100
消費電力(W)50z:240、60z:250
首振角度(°)60
水タンク容量(L)20(水道直結可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×68×175
首折れ30°
噴霧量(mL)50z:0~46、60z:0~76
調節方式風速切り替え3段階
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |