設定情報
販売価格(税別)¥3,198~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
岡田装飾金物

【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】

【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】 岡田装飾金物

レール全体画像

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。

注文コード84697569 用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※部品はバラ出荷になりますので、組み込みは現場でお願いします。
※レール長さを入力すると、ランナー・ブラケットの数量は自動的に計算されます。
※(詳細は添付「カスタマイズ説明資料」をご参照ください。)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする