iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル 耐衝撃
弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が傷や衝撃を和らげる、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)用ソフトレザーケースです。Apple Pencil専用の収納スペース、ペンスタンド機能付きでApple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)の使用に最適なケースです。
用途
弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が傷や衝撃を和らげる、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
前面のタッチペンホルダーにApple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)を挿し込んで持ち運び可能です。
Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
本体装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプ手帳
本体寸法(mm)幅約195×厚み約16×高さ約252
対応機種iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)
特性スリープ対応/マグネット/フリーアングル/耐衝撃
モデル対応番号:A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325
内容量1個
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
前面のタッチペンホルダーにApple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)を挿し込んで持ち運び可能です。
Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
本体装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。