アークランズ
チューブフィッター エルボ R1/8
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
エルボ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R1/8
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
ねじサイズ
R1/8テーパーオネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84721387
FLM4-01
4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
84721500
FLM8-01
8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
84721694
FLM6-01
6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください