アークランズ
チューブフィッター ユニオンストレート
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
ユニオンストレート
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84721439
FUS8
8
¥
365
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
84721466
FUS10
10
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
84721640
FUS4
4
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
84721649
FUS6
6
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください